TRUSCO
絶縁モンキーレンチ
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900
内容量
1丁
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
目盛
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783254
TZMR-150
24
163
145
付
762-3330
¥
9,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783263
TZMR-200
28
212
275
付
762-3348
¥
11,080
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783272
TZMR-250
32
260
505
付
762-3356
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783288
TZMR-300
38
313
680
付
762-3364
¥
16,810
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783297
TZMR-200F
28
211
330
なし
762-3305
¥
21,060
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783306
TZMR-250F
31
266
650
なし
762-3313
¥
30,630
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20783315
TZMR-300F
37
314
1000
なし
762-3321
¥
32,140
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください