TRUSCO
ドリルスリーブ
ドリルやリーマーのモールステーパサイズを小さくするときに使用します。(使用ボール盤の主軸テーパサイズに合わすためなど)
内側テーパ
MT1
外側テーパ
MT5
全長(mm)
156
トラスコ品番
768-1666
材質
クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼き入れ研磨品
質量(kg)
1.4
内径(Φmm)
12.1
外径(Φmm)
44.4
内容量
1本
注意
※ご使用の際はドリルスリーブ、ドリルの接触面も洗浄剤で内径外径とも、付着している防錆油(油膜)を拭き取ってから使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20783342
TDS-15Y
¥
18,620
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください