曜日別特売

スケイタ芯出プレート

スケイタ芯出プレート - TRUSCO
(1件のレビュー)

各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。
厚み調整にもご利用できます。

用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20内容量1枚
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20783376SKE-BARA-02768-15930.210
720
619
681(税込)
当日出荷
20783385SKE-BARA-03768-16070.310
720
619
681(税込)
当日出荷
20783394SKE-BARA-05768-16150.510
720
619
681(税込)
当日出荷
20783403SKE-BARA-10768-1623120
720
619
681(税込)
当日出荷
20783412SKE-BARA-15768-16311.530
720
619
681(税込)
当日出荷
20783428SKE-BARA-20768-1640240
720
619
681(税込)
当日出荷
20783437SKE-BARA-30768-1658360
720
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20783394
2022-07-09
用途: 旋盤加工時
東洋金属製造業

旋盤加工の時のバイトの芯出しに使っています。厚さも色々あるので芯を合わせやすくとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする