TRUSCO
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
ナベ
穴の形状
ツーホール
強度区分
A2-50相当
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784198
B109-0306
1セット(4本)
765-0981
12.2
M3×6
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784207
B109-0308
1セット(4本)
765-0990
12.5
M3×8
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784216
B109-0310
1セット(4本)
765-1007
12.8
M3×10
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784225
B109-0316
1セット(4本)
765-1015
14
M3×16
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784234
B109-0410
1セット(5本)
765-1023
17.2
M4×10
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784243
B109-0416
1セット(5本)
765-1031
19.9
M4×16
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784252
B109-0420
1セット(4本)
765-1040
18.4
M4×20
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784268
B109-0516
1セット(5本)
765-1058
26.2
M5×16
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784277
B109-0520
1セット(4本)
765-1066
24.8
M5×20
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください