TRUSCO
ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)
2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
皿
穴の形状
ツーホール
強度区分
A2-50相当
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784286
B110-0306
1セット(4本)
765-1074
11.4
M3×6
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784295
B110-0308
1セット(4本)
765-1082
11.8
M3×8
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784304
B110-0310
1セット(4本)
765-1091
12.1
M3×10
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784313
B110-0316
1セット(4本)
765-1104
13.2
M3×16
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784322
B110-0410
1セット(5本)
765-1112
15.2
M4×10
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784338
B110-0416
1セット(4本)
765-1121
15.7
M4×16
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784347
B110-0420
1セット(4本)
765-1139
17.2
M4×20
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784356
B110-0516
1セット(4本)
765-1147
19.2
M5×16
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784365
B110-0520
1セット(4本)
765-1155
21.7
M5×20
¥
1,380
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください