TRUSCO
ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質
ステンレス(A2)
頭部形状
ナベ
穴の形状
ワンサイド
強度区分
A2-50相当
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20784916
B111-0306
1セット(30本)
765-1163
22.6
M3×6
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784925
B111-0308
1セット(29本)
765-1171
24.7
M3×8
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784934
B111-0310
1セット(29本)
765-1180
27.4
M3×10
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784943
B111-0316
1セット(27本)
765-1198
32.6
M3×16
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784952
B111-0406
1セット(27本)
765-1201
33.7
M4×6
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784968
B111-0408
1セット(26本)
765-1210
38
M4×8
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784977
B111-0410
1セット(26本)
765-1228
39.3
M4×10
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784986
B111-0416
1セット(23本)
765-1236
46.5
M4×16
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20784995
B111-0420
1セット(22本)
765-1244
54
M4×20
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785004
B111-0508
1セット(20本)
765-1252
45.6
M5×8
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785013
B111-0510
1セット(19本)
765-1261
48
M5×10
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785022
B111-0516
1セット(18本)
765-1279
64
M5×16
¥
1,100
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785038
B111-0520
1セット(17本)
765-1287
69.5
M5×20
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください