TRUSCO
丸パイプインサート
(2件のレビュー)
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20785318
TPI-22-10
1セット(10個)
22
1.5~2.0
5.0
11.5
¥
1,130
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
20785327
TPI-25-10
1セット(10個)
25
1.2~1.5
4.6
11.8
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20785336
TPI-28-10
1セット(10個)
28
1.2~1.5
4.8
11.6
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20785345
TPI-30-10
1セット(10個)
30
1.0~1.5
4.8
11.8
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20785354
TPI-34-05
1セット(5個)
34
1.5~2.5
4.5
11.5
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20785363
TPI-16-25
1セット(25個)
16
1
4.5
11.9
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20785372
TPI-37-05
1セット(5個)
37
1.5~2.0
4.5
11.5
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20785388
TPI-19-25
1セット(25個)
19
1
4.8
11.9
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20785397
TPI-20-25
1セット(25個)
20
1.5
4.9
11.9
¥
2,610
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20785406
TPI-50-05
1セット(5個)
50
2.0~3.0
4.5
15.0
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
20785415
TPI-60-04
1セット(4個)
60
3.0~5.0
6.0
20.0
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください