曜日別特売

電気ハトメ

電気ハトメ - TRUSCO電気ハトメ - TRUSCO電気ハトメ - TRUSCO電気ハトメ - TRUSCO
(2件のレビュー)

外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。

用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6適合工具THP-HP、THP-HKD3
全6種類を絞り込む
使用厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
使用厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785625P-THP-D331セット(500個)754-0078311
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20785634P-THP-D341セット(500個)754-0086371.5
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20785643P-THP-D351セット(500個)754-0094442
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20785652THP-D331セット(10000個)754-01085511
15,750
取扱い終了
20785668THP-D341セット(10000個)754-01166731.5
17,220
取扱い終了
20785677THP-D351セット(10000個)754-01248102
19,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785634
2020-09-18
用途: 電池端子の修理

外径2.6φを探していたので、表示の2.6φに目を取られ思わず買ってしまった。これは外径3mmのものだった。送られた商品の表示も外径3φとあり、モノタロウの表示も外径表示であってほしかった。もしくは詳しい寸法図が載せてあってほしかった。

対象商品 : 20785634
2017-04-03
用途: スルーホールでない基板ホールの補強
建設業・工事業

さすが日本製。非常にきれいな均一な品質のハトメでした。申し分ないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする