芯棒打込み式アンカー オールアンカー

芯棒打込み式アンカー オールアンカー - TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカー - TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカー - TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカー - TRUSCO
(3件のレビュー)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。

用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/m2時の値です。
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
下穴径(Φmm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20785844C-1012BT1セット(4本)スチールM1010.51203040
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20785853C-860BT1セット(10本)スチールM88.5602035
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20785862C-1070BT1セット(8本)スチールM1010.5702540
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20785878C-1280BT1セット(6本)スチールM1212.7802550
1,810
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20785887C-840BT1セット(14本)スチールM88.5401525
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20785896C-1212BT1セット(4本)スチールM1212.71205050
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20785905C-1290BT1セット(6本)スチールM1212.7903050
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
20785914C-1090BT1セット(8本)スチールM1010.5903040
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20785923C-1210BT1セット(6本)スチールM1212.71004050
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20785932C-1610BT1セット(4本)スチールM16171004060
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20785948C-1680BT1セット(4本)スチールM1617803050
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20785957C-1015BT1セット(4本)スチールM1010.51503040
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20785966C-2010BT1セット(2本)スチールM2021.51004060
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20785975C-1010BT1セット(8本)スチールM1010.51003040
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20785984C-890BT1セット(10本)スチールM88.5902535
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20785993SC-1070BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1010.5702540
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20786002SC-860BT1セット(6本)ステンレス(SUS304系)M88.5602035
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20786018C-1215BT1セット(4本)スチールM1212.71505050
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20786027C-1619BT1セット(2本)スチールM16171905060
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20786036C-2013BT1セット(2本)スチールM2021.51305080
2,790
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20786045SC-840BT1セット(8本)ステンレス(SUS304系)M88.5401525
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20786054C-1612BT1セット(4本)スチールM16171204060
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20786063SC-1090BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1010.5903040
3,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786072C-810BT1セット(10本)スチールM88.51003535
3,030
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
20786088C-2015BT1セット(2本)スチールM2021.51505080
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20786097SC-1010BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1010.51003040
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786106SC-1680BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M1617803050
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786115SC-890BT1セット(6本)ステンレス(SUS304系)M88.5902535
3,630
3,198
3,518(税込)
当日出荷
20786124SC-1280BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1212.7802550
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
20786133C-1615BT1セット(4本)スチールM16171505060
4,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20786142C-2019BT1セット(2本)スチールM2021.51905080
4,210
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786158SC-1290BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1212.7903050
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20786167SC-1610BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M16171004060
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786176SC-1012BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1010.51203040
4,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786185SC-4070BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)W1/213.5702550
4,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786194SC-810BT1セット(6本)ステンレス(SUS304系)M88.51003535
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786203SC-1210BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1212.71004050
4,870
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20786212SC-1612BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M16171204060
4,790
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786228C-2023BT1セット(2本)スチールM2021.52305080
5,530
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786237SC-1015BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1010.51503040
5,540
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20786246SC-1615BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M16171505060
5,680
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786255SC-1212BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1212.71205050
5,980
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786264SC-1215BT1セット(4本)ステンレス(SUS304系)M1212.71505050
6,790
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786273SC-2010BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M2021.51004060
7,910
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786282SC-2013BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M2021.51305080
8,570
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786298SC-1619BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M16171905060
8,720
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786307SC-2015BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M2021.51505080
10,040
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786316SC-2019BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M2021.51905080
13,840
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786325SC-2023BT1セット(2本)ステンレス(SUS304系)M2021.52305080
14,910
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785878
2025-01-06
用途: コンクリート基礎にアングルの固定
運輸・通信業

使いやすいが値段がやや高い!真棒打込みの時たまに折れるのが不満!

対象商品 : 20785844
2019-07-11
用途: 物置の固定

ハンマードリルでの作業がやりやすく使いやすかったです。

対象商品 : 20785923
2018-12-12
用途: コンクリアンカーそのものです。
田島工業建設業・工事業

普通に使えるし問題はないですよー。
お勧め商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする