スチールペーパー

スチールペーパー - TRUSCOスチールペーパー - TRUSCOスチールペーパー - TRUSCO
(2件のレビュー)

はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。

用途建材、POP、ディスプレイなどに材質スチール、コート紙幅(mm)920厚さ(mm)0.2質量(kg)6長さ(m)10内容量1巻
注意
※マグネットシートではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20786377TSP-92010糊なし
28,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
20786386TSPN-92010糊つき
33,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-14
用途: ホワイトボードの代用

シートが薄すぎて1枚では市販の事務用品用磁石は付かなかった。
また、ホワイト部分は薄い鋼板に白い紙がのり付けされており、全くホワイトボードの代用にはならなかった。(水にぬれると紙なので破れる)
5枚重ねると磁石が鉄板に付くくらいの強度で取り付ける事は出来たが
最初から0.5mmくらいのカラー鋼板を購入する方が見た目が良かった。
粘着力は問題なく垂直の壁に取付が出来た。

対象商品 : 20786377
2017-05-21
用途: 携帯用の陳列棚の後ろ壁に使用

カッティングは良好です。マグネットのくっ付きも合格です。貼り付けにボンドの工夫が必要です。TSPNとの違いが分からなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする