TRUSCO
アジャスターボルト(1200~4500kgタイプ)
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
材質
ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ寸法(mm)
M12×1.75
許容荷重(N)
13720
台座径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※許容荷重は台座の許容荷重となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786395
SUS-NC12X100
495-9710
344
100
124
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786404
SUS-NC12X120
495-9728
350
120
144
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください