TRUSCO
EPDMスポンジロール
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途
クッション材、保護材に
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1巻
注意
※素材の特性上表示サイズより多少の誤差があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20786413
TER-1055
10
500
5
¥
24,920
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
20786422
TER-3510
3
500
10
¥
20,920
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786438
TER-5510
5
500
10
¥
27,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20786447
TER-10105
10
1000
5
¥
38,970
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
20786456
TER-31010
3
1000
10
¥
36,030
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
20786465
TER-51010
5
1000
10
¥
49,080
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長