波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

波状加工スポンジシート (ハードタイプ) - TRUSCO
(3件のレビュー)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
吸音性を有する素材です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。

用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20786508TKWH-2010BK20
4,060
3,500
3,850(税込)
当日出荷
20786517TKWH-3010BK30
5,770
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20786526TKWH-4010BK40
7,610
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20786517
2022-04-21
用途: クッション材として
製造業

緩衝材やクッション材として使用する。目的に合わせて同一の波状加工スポンジシート(ソフト)や厚み違いと組み合わせて使用する。組合せで、クッション性や弾力コシ感などが微調整できてよい。

対象商品 : 20786508
2017-10-26
用途: 吸音材
運輸・通信業

しっかりしていて非常に使いやすい。耐熱性の必要な場所の吸音材として70度まで使えるのはありがたい。

対象商品 : 20786517
2017-11-06
用途: 水中カメラ保護の為、スーツケース内側に貼り付けて使用
医療・福祉・介護関連業

もう少し硬くてもいいかなという感じ。どのくらいハードなのか何か指標になるものがあるとよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする