圧力スイッチ

圧力スイッチ - TRUSCO圧力スイッチ - TRUSCO
(2件のレビュー)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。

接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787375TP-1213-10496-02890.03~0.3
7,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
20787384TP-1218-10496-02970.10~0.8
7,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20787384
2020-08-18
用途: 修理

コンプレッサーの圧力センサーが壊れたので機械式に変更。圧力センサーが廃番でしたのでこちらに換えました。

2が参考にしています
対象商品 : 20787384
2019-08-22
用途: コンプレッサー修理

コンプレッサーの圧力スイッチが壊れたので交換しました。設定も簡単で作りもしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする