TRUSCO
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット
(1件のレビュー)
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途
両手を使う組み立て作業など
倍率(倍)
1.6・2.0・2.3
レンズサイズ(mm)
45×110
付属品
ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)
135
タイプ
フレームタイプ
種類
メガネルーペ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20789134
TSM-SET-BK
764-2466
黒
¥
13,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
20789143
TSM-SET-TM
764-2474
透明
¥
13,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください