曜日別特売

シムボックステープ(ステンレス製)

シムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製) - TRUSCO

機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。

用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20789475TS50X-003-M10.0350
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20789484TS50X-004-M10.0450
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789493TS50X-005-M10.0550
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20789502TS50X-006-M10.0650
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789518TS50X-008-M10.0850
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789527TS50X-01-M10.150
6,560
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20789536TS50X-001-M10.0150
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20789545TS50X-002-M10.0250
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
20789554TS100X-003-M10.03100
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20789563TS100X-004-M10.04100
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789572TS100X-005-M10.05100
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20789588TS100X-006-M10.06100
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789597TS100X-008-M10.08100
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
20789606TS100X-01-M10.1100
8,840
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20789615TS100X-001-M10.01100
9,080
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20789624TS100X-002-M10.02100
9,080
6,898
7,588(税込)
当日出荷
20789633TS50X-0005-M10.00550
9,950
7,498
8,248(税込)
当日出荷
20789642TS100X-0005-M10.005100
13,340
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする