アルミ配線カバー

アルミ配線カバー - TRUSCO

OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。
工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。

用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)長さ(m)1耐熱温度(℃)85まで難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
内寸(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20789658TAWD-501762-9958551319.5VVF2.0×3C×1条
2,390
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
20789667TAWD-701762-996667.61937VVF2.6×3C×1条
3,480
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
20789676TAWD-901762-997488.217.245VVF2.6×3C×2条
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20789685TAWD-1201762-994011723.468VVF2.0×4C×2条
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする