メートルねじ用丸ダイス

メートルねじ用丸ダイス - TRUSCO

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790227T38D-3X0.5M30.53813768-2042100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790236T38D-4X0.7M40.73813768-2051100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790245T38D-5X0.8M50.83813768-2069100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790254T38D-6X1.0M61.03813768-2077100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
20790263T38D-8X1.25M81.253813768-2085100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
20790272T38D-10X1.5M101.53813768-2026100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
20790288T38D-12X1.75M121.753813768-2034100
6,150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
20790297T50D-18X2.5M182.55016768-2093150
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
20790306T50D-20X2.5M202.55016768-2107150
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
20790315T50D-22X2.5M222.55016768-2115150
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
20790324T50D-24X3.0M243.05016768-2123150
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
20790333T63D-27X3.0M273.06320768-2131300
35,460
26,980
29,678(税込)
当日出荷
20790342T63D-30X3.5M303.56320768-2140300
35,460
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする