TRUSCO
管用タップ・六角サラエナットダイスセット(PFねじ)
管用平行ねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PFねじ)のセット品です。
ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番
768-1691
セット内容
T-KN-PF1/8、T-KN-PF1/4、T-KN-PF3/8、T-KN-PF1/2、T-KN-PF3/4、T-KN-PF1、TD6-1/8PF28、TD6-1/4PF19、TD6-3/8PF19、TD6-1/2PF14、TD6-3/4PF14、TD6-1PF11
材質
タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール
質量(kg)
2
山数
4.5山
内容量
1セット(12個)
注意
※ステンレス製のねじ類には使用できません。六角サラエナットダイスは丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ネジがついておりません。そのためねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20790692
THDT-PFSET
¥
128,220
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください