曜日別特売

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) - TRUSCO

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。

用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790717TCD-SDS-85L8.5210150
2,190
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790726TCD-SDS-100L10260200
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790735TCD-SDS-105L10.5260200
2,790
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20790744TCD-SDS-120L12260200
3,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20790753TCD-SDS-125L12.5260200
3,190
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20790762TCD-SDS-125L-35012.5350290
3,890
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20790778TCD-SDS-125L-100012.51000200
9,510
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790787TCD-SDS-127L12.7260200
3,190
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20790796TCD-SDS-127L-45012.7450390
4,660
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790805TCD-SDS-145L14.5260200
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790814TCD-SDS-150L15260200
3,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790823TCD-SDS-180L18260200
4,940
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790832TCD-SDS-190L19260200
5,680
4,198
4,618(税込)
当日出荷
20790848TCD-SDS-200L20260200
6,050
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする