プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) - TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) - TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ) - TRUSCO

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790884HTTK-100G10098115×8080~90×45~50144
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20790954HTTJB-130G130177110×11075~90×75~90177
5,780
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790893HTTK-130G130177138×92100~112×53~56177
3,800
取扱い終了
20790902HTTK-150G150196138×92100~112×53~56198
4,160
取扱い終了
20790918HTTJ-100G1009895×9567~74×67~74144
3,020
取扱い終了
20790927HTTJ-130G130177110×11075~90×75~90177
4,810
取扱い終了
20790936HTTJ-150G150196120×12075~90×75~90198
5,230
取扱い終了
20790945HTTJB-100G1009895×9567~74×67~74144
4,310
取扱い終了
20790963HTTJB-150G150196120×12075~90×75~90198
6,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする