曜日別特売

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)

プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) - TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) - TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) - TRUSCO

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。

車輪タイプ単輪内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791024TK-75G756495×7263×40100
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791033TK-100G10078115×8080~90×45~50144
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20791042TK-130G130147138×92100~112×53~56177
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791085TJ-100G1007895×9567~74×67~74144
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791112TJ-200G200225140×140100~115×100~115250
6,760
5,798
6,378(税込)
当日出荷
20791128TJB-75G756482×8263×63100
3,130
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791137TJB-100G1007895×9567~74×67~74144
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791146TJB-130G130147110×11075~90×75~90177
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
13648970TK-200G-225---
5,680
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
20791058TK-150G150167138×92100~112×53~56198
3,420
取扱い終了
20791067TK-200G200225155×102112~119×56~63250
5,680
取扱い終了
20791076TJ-75G756482×8263×63100
1,790
取扱い終了
20791094TJ-130G130147110×11075~90×75~90177
3,740
取扱い終了
20791103TJ-150G150167120×12075~90×75~90198
4,180
取扱い終了
20791155TJB-150G150167120×12075~90×75~90198
5,470
取扱い終了
20791164TJB-200G200225140×140100~115×100~115250
7,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする