曜日別特売

パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) - TRUSCOパレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) - TRUSCOパレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) - TRUSCOパレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) - TRUSCOパレットカバー(半透明タイプ・ベルト付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。
カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。
半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。

用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ内容量1枚
注意
※パレットは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791688TPC-B-1754-261511501150
9,330
7,998
8,798(税込)
当日出荷
20791697TPC-B-2754-262313001300
10,440
8,998
9,898(税込)
当日出荷
20791706TPC-B-3754-263115001500
11,450
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20791706
2017-10-06
用途: 汚れ防止
製造業

材質は丈夫なので使用に問題ありません。
ただ、ベルトの金具が小さすぎてベルト通しからすぐに
抜けてしまします。金具の改善が必要かとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする