TRUSCO
折りたたみコンテナ75L用フタ
開閉がスムーズにできるラッチ付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
開閉がスムーズにできるラッチ付
フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番
751-1566
質量(g)
734
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
438
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791934
TR-75BFB
TR-75B(TM)、TR-75B(DB)
648×438×23
ブルー
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください