TRUSCO
ワゴン用マット ピラミット
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途
ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として
色
グリーン
材質
再生塩化ビニール
厚さ(mm)
1.8
内容量
1枚
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20791943
WM-33P-GN
棚板360×360用
769-2731
0.24
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791952
WM-55P-GN
棚板500×500用
769-2757
0.46
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791968
WM-64P-GN
棚板600×400用
769-2773
0.44
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20791977
WM-75P-GN
棚板750×500用
769-2790
0.7
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20792022
WMP-64P-GN
棚板600×400用
769-2854
0.44
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20792038
WMP-75P-GN
棚板750×500用
769-2871
0.69
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20792047
WMP-96P-GN
棚板900×600用
769-2897
1
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
20792056
WMP-10P-GN
棚板1000×650用
769-2811
1.23
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
20792065
WMP-12P-GN
棚板1200×600用
769-2838
1.36
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください