曜日別特売

ワゴン用マット 平板

ワゴン用マット 平板 - TRUSCOワゴン用マット 平板 - TRUSCOワゴン用マット 平板 - TRUSCOワゴン用マット 平板 - TRUSCOワゴン用マット 平板 - TRUSCOワゴン用マット 平板 - TRUSCOワゴン用マット 平板 - TRUSCO

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。

用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用としてグリーン材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5内容量1枚
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。
全9種類を絞り込む
適合
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791986WM-33H-GN棚板360×360用769-27220.28
1,640
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20791995WM-55H-GN棚板500×500用769-27490.55
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
20792004WM-64H-GN棚板600×400用769-27650.53
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
20792013WM-75H-GN棚板750×500用769-27810.83
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
20792074WMP-64H-GN棚板600×400用769-28460.53
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20792083WMP-75H-GN棚板750×500用769-28620.83
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20792092WMP-96H-GN棚板900×600用769-28891.2
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
20792108WMP-10H-GN棚板1000×650用769-28031.46
4,520
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
20792117WMP-12H-GN棚板1200×600用769-28201.62
5,360
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする