曜日別特売

スプレーガン

スプレーガン - TRUSCOスプレーガン - TRUSCO
(1件のレビュー)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。

容量(mL)800材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)質量(g)105寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792126TSG-800オレンジ
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
20792135TSG-800-Bブルー
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
20792144TSG-800-GNグリーン
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
20792153TSG-800-Yイエロー
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792135
2021-03-05
用途: 塗装時
建設業・工事業

前に購入した違うメーカーのは横漏れしたけれど、少々こちらのほうが高いが漏れがないので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする