曜日別特売

スプレーガン(防錆剤対応)

スプレーガン(防錆剤対応) - TRUSCO
(2件のレビュー)

防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。

容量(mL)500ブラックトラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)質量(g)89寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mm吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
※粘度のある液体は使用できません。
※固形物を容器に入れるとつまりの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792196TSG-5
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792196
2022-05-11
用途: 機械のメンテナンス

防錆油を散布しています、お気に入りの商品です、1年くらい問題なく使えています

1が参考にしています
対象商品 : 20792196
2017-02-04
用途: 冷凍機の吸い込み部の洗浄
アオバ冷機サービス業

ホームセンターで売っている同種類のものと、性能的には差はなかったです。
もっと噴射の圧力があるかと期待していましたので、ちょっと残念ではありますが、安物感はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする