曜日別特売

ハンドパレットトラック(低床式)

ハンドパレットトラック(低床式) - TRUSCOハンドパレットトラック(低床式) - TRUSCOハンドパレットトラック(低床式) - TRUSCOハンドパレットトラック(低床式) - TRUSCO
(1件のレビュー)

フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

タイプ低床全高(mm)1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷降ろしにフォークリフトが必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792442THPT10-85-52ST100051160850ポリウレタン
120,533
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20792458THPT10-105-55ST1000511601050ポリウレタン
124,266
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20792467THPT10-122-68ST1000511601220ポリウレタン
127,600
95,980
105,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792467
2023-03-09
用途: トラックからのパレット荷下ろし
その他業種

使い方も簡単で、色も目立つため購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする