曜日別特売

コバンザメ マグネットバー

コバンザメ マグネットバー - TRUSCOコバンザメ マグネットバー - TRUSCOコバンザメ マグネットバー - TRUSCOコバンザメ マグネットバー - TRUSCO

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。

用途工具の整理・管理取付幅(mm)26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最大積載量(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
吸着力(N)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793727KBZ-MB-S本体・連結部品:PC、磁石:ネオジム、滑り止め:ゴム0.51120354920
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20793736KBZ-MB-L本体:スチール、磁石:フェライト、カバー:PC51734350171.5580
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする