TRUSCO
コバンザメ マグネットパンチングパネル
用途
工具の整理・管理
トラスコ品番
765-7820
質量(g)
60
吸着力(N)
98(セット)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793745
KBZ-MPM
27
21
本体:スチール、マグネット:ネオジム磁石、滑り止め:合成ゴム、ワッシャー:PC
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください