曜日別特売

コバンザメ マグネットリングフック

コバンザメ マグネットリングフック - TRUSCOコバンザメ マグネットリングフック - TRUSCOコバンザメ マグネットリングフック - TRUSCO
(1件のレビュー)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
リング部にコーティング仕様なので工具に傷がつきません。

用途工具の整理・管理吸着力(N)49材質本体・ねじ・ナット:スチール、磁石:ネオジム、滑り止め:合成ゴム高さ(mm)51内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
最大積載量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793763KBZ-RF-S452513014×12
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20793772KBZ-RF-L601686247×37
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20793772
2019-10-10
用途: 工具の保管

コンビハンマーをキャビネットの横に固定するために購入しましたずれ落ちたり左右に揺れたりせず非常に便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする