ワゴン用ティッシュケースホルダー

ワゴン用ティッシュケースホルダー TRUSCO ワゴン用ティッシュケースホルダー TRUSCO ワゴン用ティッシュケースホルダー TRUSCO
(1件のレビュー)

樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。

トラスコ品番764-6534 材質スチール 幅(mm)232 高さ(mm)120 質量(g)140 奥行(mm)66 線径(Φmm)5(樹脂コーティング後) 最大積載量(kg)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20793788 WA-TC
3,770
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20793788
2020-02-05
用途:
塗装作業時
その他業種

ニトリル手袋ケースを収めるために購入したが、若干狭くて入らなかった。試しにティッシュケースを収めてみたら、ジャストサイズ。サイズを確認しなかった私が甘かった。後1cm大きければ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする