TRUSCO
ワゴン用バスケット スプレー缶用
樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番
764-6518
材質
スチール
幅(mm)
260
高さ(mm)
147
質量(g)
300
奥行(mm)
80
線径(Φmm)
5(樹脂コーティング後)
最大積載量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793797
WA-SP1
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください