曜日別特売

ワゴン用バスケット 細目

ワゴン用バスケット 細目 - TRUSCOワゴン用バスケット 細目 - TRUSCOワゴン用バスケット 細目 - TRUSCO

樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。

トラスコ品番764-6526材質スチール幅(mm)270高さ(mm)147質量(g)350奥行(mm)80線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)最大積載量(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793815WA-SP2
4,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする