TRUSCO
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途
工具の分類、工具の整理・管理
材質
本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
奥行(mm)
107
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793833
TUR-5
600×107×745.2
20
卓上
¥
19,570
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
25295587
TUR-5-H800
600×107×1190.2
20
卓上
¥
23,690
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
25295569
TUR-5-W900
900×107×745.2
20
卓上
¥
23,690
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
25295578
TUR-5-W1200
1200×107×745.2
20
卓上
¥
27,450
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。