TRUSCO
クリアポケット2段用金具
CPB-4を積み重ねの際に固定できる
4個あれば3段も可能
用途
クリアポケットボックスの2・3段積み用部品
トラスコ品番
765-7757
材質
スチール
質量(kg)
0.13
高さ(mm)
156
奥行(mm)
1.6
間口(mm)
30
最大積載量(kg)
15
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793858
CPB-2SK
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください