工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ)

工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) - TRUSCO工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) - TRUSCO工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) - TRUSCO工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) - TRUSCO工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) - TRUSCO工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) - TRUSCO

引出しはフルストローク仕様です。

付属品アジャスタートラスコ品番765-7871材質スチール幅(mm)900質量(kg)70高さ(mm)1110奥行(mm)450均等耐荷重(kg)60引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×414×305設置方法下置専用最大積載量(kg/台)180内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20793912MUA-11B
122,160
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする