TRUSCO
工場用システム保管庫 MU型(防災用)
仕様
防災マグネット付、マジックテープ付、ハンガーパイプ付
付属品
棚板4枚・アジャスター
トラスコ品番
765-7889
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
53.2
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg)
70
設置方法
下置専用
鍵
シリンダ錠(鍵2枚付)
最大積載量(kg/台)
350
内容量
1台
注意
※マジックテープは両面テープを使って好きな場所に貼れます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793928
MUBH-18B
¥
130,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません