TRUSCO
ステンレス張りAE型作業台
錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質
天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール
形状
H型枠
色
ホワイト
仕上
鏡面仕上げ
ねじサイズ
(アジャスター)M16×2.0
天板形状
平天板
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20793955
AE-0960SUS W
300
904
604
740
27.5
木+SUS304
¥
117,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20793964
AES-1200 W
300
1204
754
740
39.0
木+SUS304
¥
148,070
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20793973
AES-1800 W
300
1804
754
740
55.0
木+SUS304
¥
202,460
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20793982
AES-1809 W
300
1804
904
740
60.5
木+SUS304
¥
211,980
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません