曜日別特売

軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)

軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) - TRUSCO

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。

用途静電気を嫌う作業に最適です
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41165013AE0960D1台30090060074221スチール
66,980
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164977AE1200D1台300120075074229スチール
88,450
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164961AE1260D1台300120060074225スチール
89,970
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164986AE1500D1セット300150075074234.5スチール
106,130
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41164995AE1800D1セット300180075074239.5スチール
124,660
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165004AE1809D1台300180090074245スチール
130,550
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623976AE-0945D1台-900450742--
62,840
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20794113AE-1200D W1台300120075074231スチール
88,440
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794122AE-1500D W1台300150075074236スチール
106,210
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794138AE-1800D W1台300180075074241.5スチール
119,020
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794147AE-1809D W1台300180090074246.5スチール
130,550
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする