曜日別特売

軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型

軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。

材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20794314SAE-0960C10015090060084824.5スチールスチールゴム100
43,250
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794323SAE-0960C100 DG15090060084824.5スチールスチールゴム100
43,250
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794332SAE-0960C100 W15090060084824.5スチールスチールゴム100
43,250
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794348SAE-1800C100 DG150180075084845.5スチールスチールゴム100
59,610
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794357SAE-1800C100 W150180075084845.5スチールスチールゴム100
59,610
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794366SAE-1809C100 DG150180090084848スチールスチールゴム100
66,830
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794375SAE-1809C100 W150180090084848スチールスチールゴム100
66,830
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする