曜日別特売

軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型

軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(Φ75mmキャスター付)SAE型 - TRUSCO

Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。

材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0内容量1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20794506SAE-0960C7515090060080924.5スチールスチールゴム75
35,840
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794515SAE-0960C75 DG15090060080924.5スチールスチールゴム75
35,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794524SAE-0960C75 W15090060080924.5スチールスチールゴム75
35,840
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794533SAE-1800C75150180075080943.5スチールスチールゴム75
52,210
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794542SAE-1800C75 DG150180075080943.5スチールスチールゴム75
52,210
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794558SAE-1800C75 W150180075080943.5スチールスチールゴム75
52,210
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794567SAE-1809C75150180090080945.5スチールスチールゴム75
59,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794576SAE-1809C75 DG150180090080945.5スチールスチールゴム75
59,440
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794585SAE-1809C75 W150180090080945.5スチールスチールゴム75
59,440
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする