曜日別特売

軽量作業台(1段引出し付)RAE型

軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)RAE型 - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全23種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162335RAE1200F1YG300120075074038リノリュームスチール
64,660
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41159632RAE1500F1300150075074043.5リノリュームスチール
73,130
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162387RAE1500F1YG300150075074043.5リノリュームスチール
73,130
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41159641RAE1800F1300180075074048リノリュームスチール
75,070
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162432RAE1800F1YG300180075074048リノリュームスチール
75,070
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159657RAE1809F1300180090074052.5リノリュームスチール
80,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162466RAE1809F1YG300180090074052.5リノリュームスチール
80,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794664RAE-0960F130090060074032.5リノリューム張スチール
56,860
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281773RAE-0975F130090075074036リノリュームスチール
63,980
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622908RAE-1500F1 W-1500750740-リノリューム-
73,130
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794673RAE-0960F1 DG30090060074032.5リノリューム張スチール
56,860
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281782RAE-1200F1300120075074040.5リノリュームスチール
64,660
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794682RAE-0960F1 W30090060074032.5リノリューム張スチール
56,860
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794698RAE-1800F1 DG300180075074052.5リノリューム張スチール
75,070
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794707RAE-1800F1 W300180075074052.5リノリューム張スチール
75,070
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794716RAE-1809F1 DG300180090074057リノリューム張スチール
80,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794725RAE-1809F1 W300180090074057リノリューム張スチール
80,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162493RAE0960F1YG30090060074031リノリュームスチール
56,860
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11336127RAE-1209F13001200900740-リノリューム張-
67,750
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336145RAE-1260F13001200600740-リノリューム張-
64,390
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336179RAE-1509F13001500900740-リノリューム張-
76,620
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336197RAE-1560F13001500600740-リノリューム張-
69,230
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336215RAE-1860F13001800600740-リノリューム張-
73,190
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする