曜日別特売

軽量作業台(1段引出し付)SAE型

軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO軽量作業台(1段引出し付)SAE型 - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41159666SAE1500F1300150075074045.5スチールスチール
63,760
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41159675SAE1800F1300180075074051スチールスチール
67,410
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159684SAE1809F1300180090074053.5スチールスチール
74,630
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794734SAE-0960F130090060074033.5スチールスチール
51,060
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794743SAE-0960F1 DG30090060074033.5スチールスチール
51,060
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794752SAE-0960F1 W30090060074033.5スチールスチール
51,060
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794768SAE-1800F1 DG300180075074052.5スチールスチール
67,410
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794777SAE-1800F1 W300180075074052.5スチールスチール
67,410
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794786SAE-1809F1 DG300180090074054.5スチールスチール
74,630
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794795SAE-1809F1 W300180090074054.5スチールスチール
74,630
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする