曜日別特売

軽量作業台(2段引出し付)AE型

軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)AE型 - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158713AE0960F2W30090060074031ポリ化粧スチール
62,960
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41159002AE0960F2YG30090060074031ポリ化粧スチール
62,960
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41158722AE1200F2W300120075074038ポリ化粧スチール
71,050
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158835AE1200F2YG300120075074038ポリ化粧スチール
71,050
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158731AE1500F2W300150075074043ポリ化粧スチール
75,660
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158887AE1500F2YG300150075074043ポリ化粧スチール
75,660
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41158747AE1800F2W300180075074047.5ポリ化粧スチール
79,320
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41158932AE1800F2YG300180075074047.5ポリ化粧スチール
79,320
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41158756AE1809F2W300180090074052ポリ化粧スチール
86,520
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41158966AE1809F2YG300180090074052ポリ化粧スチール
86,520
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794804AE-0960F230090060074036ポリ化粧スチール
62,960
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794813AE-0960F2 DG30090060074036ポリ化粧スチール
62,960
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794822AE-1800F2300180075074054ポリ化粧スチール
76,810
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794838AE-1800F2 DG300180075074054ポリ化粧スチール
79,320
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794847AE-1809F2300180090074058ポリ化粧スチール
84,010
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794856AE-1809F2 DG300180090074058ポリ化粧スチール
86,520
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11335111AE-0975F2300900750740-ポリ化粧-
68,760
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335129AE-1200F23001200750740-ポリ化粧-
68,540
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335147AE-1209F23001200900740-ポリ化粧-
71,550
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335165AE-1260F23001200600740-ポリ化粧-
69,460
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335181AE-1500F23001500750740-ポリ化粧-
73,150
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335199AE-1509F23001500900740-ポリ化粧-
77,660
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする