曜日別特売

軽量作業台(2段引出し付)RAE型

軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(2段引出し付)RAE型 - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
材質(天板)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162222RAE0960F2W30090060074031.5リノリュームスチール
68,760
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162502RAE0960F2YG30090060074031.5リノリュームスチール
68,760
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162231RAE1200F2W300120075074038.5リノリュームスチール
76,570
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162344RAE1200F2YG300120075074038.5リノリュームスチール
76,570
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162247RAE1500F2W300150075074044リノリュームスチール
85,330
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162396RAE1500F2YG300150075074044リノリュームスチール
85,330
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162256RAE1800F2W300180075074048.5リノリュームスチール
86,970
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162441RAE1800F2YG300180075074048.5リノリュームスチール
86,970
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162265RAE1809F2W300180090074053リノリュームスチール
92,320
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162475RAE1809F2YG300180090074053リノリュームスチール
92,320
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794865RAE-0960F230090060074037リノリューム張スチール
68,760
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794874RAE-0960F2 DG30090060074037リノリューム張スチール
68,760
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794883RAE-1800F2300180075074057リノリューム張スチール
86,970
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794892RAE-1800F2 DG300180075074057リノリューム張スチール
86,970
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794908RAE-1809F2300180090074061.5リノリューム張スチール
92,320
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20794917RAE-1809F2 DG300180090074061.5リノリューム張スチール
92,320
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11336109RAE-0975F2300900750740-リノリューム張-
76,500
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336118RAE-1200F23001200750740-リノリューム張-
76,570
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336136RAE-1209F23001200900740-リノリューム張-
79,650
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336161RAE-1260F23001200600740-リノリューム張-
76,910
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336170RAE-1500F23001500750740-リノリューム張-
85,330
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336188RAE-1509F23001500900740-リノリューム張-
88,820
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336206RAE-1560F23001500600740-リノリューム張-
81,130
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336231RAE-1860F23001800600740-リノリューム張-
85,080
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする