曜日別特売

軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型

軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガー付)RAE型 - TRUSCO

ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質(天板)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162177RAE0960THN300900600194830.5リノリュームスチール
70,580
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162186RAE1200THN3001200750194839リノリュームスチール
82,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162195RAE1500THN3001500750194845.5リノリュームスチール
92,290
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162204RAE1800THN3001800750194851.5リノリュームスチール
99,830
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162213RAE1809THN3001800900194866リノリュームスチール
105,970
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795285RAE-0960THN DG300900600194833.5リノリューム張スチール
70,580
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795294RAE-0960THN YG300900600194833.5リノリューム張スチール
70,580
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795303RAE-0960THNW300900600194833.5リノリューム張スチール
70,580
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795312RAE-1800THN DG3001800750194857リノリューム張スチール
99,830
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795328RAE-1800THN YG3001800750194857リノリューム張スチール
99,830
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795337RAE-1800THNW3001800750194857リノリューム張スチール
99,830
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795346RAE-1809THN DG3001800900194861.5リノリューム張スチール
105,970
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795355RAE-1809THN YG3001800900194861.5リノリューム張スチール
105,970
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795364RAE-1809THNW3001800900194861.5リノリューム張スチール
105,970
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする