軽量作業台(下棚付)RAE型

軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO軽量作業台(下棚付)RAE型 - TRUSCO

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

内容量1台
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162274RAE0960LT2W30090060074023.5リノリュームスチール
52,450
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162283RAE1200LT2W300120075074031.2リノリュームスチール
63,580
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162292RAE1500LT2W300150075074038.3リノリュームスチール
72,760
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41162301RAE1800LT2W300180075074043.4リノリュームスチール
78,950
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162317RAE1809LT2W300180090074047.9リノリュームスチール
82,130
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795434RAE-0960LT230090060074025.5リノリューム張スチール
52,450
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795443RAE-0960LT2 DG30090060074025.5リノリューム張スチール
52,450
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795452RAE-1800LT2300180075074049.5リノリューム張スチール
78,950
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795468RAE-1800LT2 DG300180075074049.5リノリューム張スチール
78,950
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795477RAE-1809LT2300180090074054リノリューム張スチール
82,130
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795486RAE-1809LT2 DG300180090074054リノリューム張スチール
82,130
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする