TRUSCO
軽量作業台(下棚付)SAE型
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
仕様
下棚AELT型 2枚
材質
本体:スチール
ねじサイズ
M16×2.0
内容量
1台
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
900
1800
奥行(mm)
600
750
900
質量(kg)
26.5
49.5
51.5
色(脚部)
グリーン
ダークグレー
ホワイト
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20795495
SAE-0960LT2
300
900
600
740
26.5
スチール
スチール
グリーン
¥
46,490
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795504
SAE-0960LT2 DG
300
900
600
740
26.5
スチール
スチール
ダークグレー
¥
46,490
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795513
SAE-0960LT2 W
300
900
600
740
26.5
スチール
スチール
ホワイト
¥
46,490
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795522
SAE-1800LT2
300
1800
750
740
49.5
スチール
スチール
グリーン
¥
69,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795538
SAE-1800LT2 DG
300
1800
750
740
49.5
スチール
スチール
ダークグレー
¥
69,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795547
SAE-1800LT2 W
300
1800
750
740
49.5
スチール
スチール
ホワイト
¥
69,050
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795556
SAE-1809LT2
300
1800
900
740
51.5
スチール
スチール
グリーン
¥
76,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795565
SAE-1809LT2 DG
300
1800
900
740
51.5
スチール
スチール
ダークグレー
¥
76,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795574
SAE-1809LT2 W
300
1800
900
740
51.5
スチール
スチール
ホワイト
¥
76,460
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません